MARATHON MOTORER 449TTFCD6027 Generell motor, 300 hk, 3-fase, 1785 o/min, 460VAC, 447/9T Ramme | CH6JWW 53UF37

MARATHON MOTORS 449TTFCD6027 generell motor, 300 hk, 3-fase, 1785 o/min, 460VAC, 447/9T ramme

På lager
Vare: CH6JWW Modell: 449TTFCD6027Kryssreferanse: 53UF37

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

347 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Frame447 / 9T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning341A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
HP300
Hz50 / 60 Hz
Lengde Mindre aksel43 3 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1785
Nominell effektivitet50.5%
Antall hastigheter1
Total lengde51 7 / 8 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.3 3 / 8 "
Aksel lengde8 1 / 2 "
Spenning460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1206
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)116.84
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.FrameRammematerialeMotorapplikasjonMotordesignMotorkabinettdesignMotorens monteringsposisjonMotor termisk beskyttelsePris
MARATHON MOTORER 182TTFBD6079 Motor 1-1/2 Hk 1185 Rpm 230/460v 182tcv | AD4WHX 44P046 / GT1305 / 182TTFB6079 182TTFBD607940 grader C182TCVValset stålGenerell applikasjon3-faseHelt lukket viftekjøltVertikal aksel nednone16 201 NOK
MARATHON MOTORS 056C64DRS40002A1 Generell motor, 1/2 hk, 1725/1140 o/min, 115VAC | CH6HKL 54YJ60 056C64DRS40002A140 grader C56StålVVS / RStart / Kjør kondensatorÅpne DripproofHorisontalAuto8 794 NOK
MARATHON-MOTORER 213TTDBD6026 Generell motor, 7 1/2 hk, 3-faset, 1766 o/min, 230/460VAC | CH6JCN 52ZV83 213TTDBD6026--------15 171 NOK
MARATHON MOTORER TCA0032AE231GAA009 Generell motor, 4 hk, 3-fase, 1765 o/min, 230/460VAC, 100L ramme | CH6RRD 61VA65 TCA0032AE231GAA00940 grader C100LCast IronGenerell applikasjon3-fase-Horisontalnone13 019 NOK
MARATHON MOTORER TCA0042AE231GAA009 Generell motor, 5 1/2 hk, 3-fase, 1765 o/min, 230/460VAC, 112M ramme | CH6RRJ 61VA66 TCA0042AE231GAA00940 grader C112MCast IronGenerell applikasjon3-fase-Horisontalnone11 151 NOK
MARATHON MOTORER TCA0111AE211GAA009 Generell motor, 15 hk, 3-fase, 3550 o/min, 230/460VAC, 160M ramme | CH6RRM 55AY96 TCA0111AE211GAA00940 grader C160MCast IronGenerell applikasjon3-fase-Horisontalnone29 333 NOK
MARATHON MOTORER TCA0112AE211GAA009 Generell motor, 15 hk, 3-fase, 1775 o/min, 230/460VAC, 160M ramme | CH6RRN 55AY98 TCA0112AE211GAA00940 grader C160MCast IronGenerell applikasjon3-fase-Horisontalnone26 830 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 449TTFCD6027 generell motor, 300 hk, 3-fase, 1785 o/min, 460VAC, 447/9T ramme
347 034 NOK / enhet