MARATHON MOTORS 445TTFCD6086 Motor for generell bruk, 125 hk, 3-faset, 1190 o/min, 460VAC, 445T Ramme | CH6JWT 44Z402

MARATHON MOTORS 445TTFCD6086 generell motor, 125 hk, 3-fase, 1190 o/min, 460VAC, 445T ramme

På lager
Vare: CH6JWT Modell: 445TTFCD6086Kryssreferanse: 44Z402

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

200 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Frame445T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning143A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
HP125
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel38 3 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1190
NEMA designB
Nominell effektivitet95%
Antall hastigheter1
Total lengde46 11 / 16 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.3 3 / 8 "
Aksel lengde8 1 / 2 "
Spenning460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 833.49
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8501534080
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignFrameForsterker med full belastningRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppePris
MARATHON MOTORER 182TTFCD6001 Motor 3-fase 3 Hk 3535 Rpm 230/460v | AD6EFM 44Z310 / GT1009 / 182TTFC6001 182TTFCD60013-fase182T7.6/3.83535-86.5%14 13 / 16 "3001-360010 218 NOK
MARATHON MOTORER 256TTFCD6001 Motor 3-fase 20 Hk 3550 Rpm 208-230/460v | AD6EGZ 44Z344 / GT1024 / 256TTFCA6001 256TTFCD60013-fase256T51-46/233550-91%27 13 / 16 "3001-360024 523 NOK
MARATHON MOTORER 326TTFCD6030 Motor 3-fase 50 Hk 1780 Rpm 575v | AD6EHY 44Z367 / GT1137 / 326TTFCA6030 326TTFCD60303-fase326T47.51780-94.5%33.875 "1701-180053 589 NOK
MARATHON MOTORS 145TTFC6027 Generell motor, 2 hk, 3-fase, 1730 o/min, 230/460VAC, 145T ramme | CH6HVH 53UF10 145TTFC60273-fase145T5 / 2.5A1730-86.5%13 13 / 16 "-9 056 NOK
MARATHON-MOTORER 184TTFCD6005 Generell motor, 5 hk, 3-fase, 3525 o/min, 575VAC, 184T Ramme | CH6HZC 44Z317 184TTFCD60053-fase184T5A3525A89.5%16 1 / 16 "-12 140 NOK
MARATHON MOTORS 326TSTFCD6001 Generell motor, 50 hk, 3-fase, 3568 o/min, 230/460VAC, 326Ts Ramme | CH6JNU 44Z364 326TSTFCD60013-fase326TS113 / 56.5A3568B95.8%28 3 / 16 "-65 320 NOK
MARATHON-MOTORER 364TTFCD6036 Generell motor, 60 hk, 3-faset, 1782 o/min, 230/460VAC, 364T ramme | CH6JPJ 44Z372 364TTFCD60363-fase364T138 / 69A1782B95%33.3125 "-74 223 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 445TTFCD6086 generell motor, 125 hk, 3-fase, 1190 o/min, 460VAC, 445T ramme
200 884 NOK / enhet