MARATHON MOTORER 326TTFCD6030 Motor 3-fase 50 Hk 1780 Rpm 575v | AD6EHY 44Z367 / GT1137 / 326TTFCA6030

MARATHON MOTORS 326TTFCD6030 Motor 3-faset 50 hk 1780 o / min 575v

På lager
Vare: AD6EHY Modell: 326TTFCD6030Kryssref: 44Z367 / GT1137 / 326TTFCA6030

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame326T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning47.5
HP50
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel28.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1780
Nominell effektivitet94.5%
Antall hastigheter1
Total lengde33.875 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.2.125 "
Aksel lengde5.25 "
Spenning575
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 277.83
Skipets høyde (cm)71.48
Skipets lengde (cm)80.7
Skipets bredde (cm)71.2
HS kode8501528040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignFrameForsterker med full belastningRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppePris
MARATHON MOTORER 182TTFCD6001 Motor 3-fase 3 Hk 3535 Rpm 230/460v | AD6EFM 44Z310 / GT1009 / 182TTFC6001 182TTFCD60013-fase182T7.6/3.83535-86.5%14 13 / 16 "3001-360010 218 NOK
MARATHON MOTORER 256TTFCD6001 Motor 3-fase 20 Hk 3550 Rpm 208-230/460v | AD6EGZ 44Z344 / GT1024 / 256TTFCA6001 256TTFCD60013-fase256T51-46/233550-91%27 13 / 16 "3001-360024 523 NOK
MARATHON MOTORS 145TTFC6027 Generell motor, 2 hk, 3-fase, 1730 o/min, 230/460VAC, 145T ramme | CH6HVH 53UF10 145TTFC60273-fase145T5 / 2.5A1730-86.5%13 13 / 16 "-9 056 NOK
MARATHON-MOTORER 184TTFCD6005 Generell motor, 5 hk, 3-fase, 3525 o/min, 575VAC, 184T Ramme | CH6HZC 44Z317 184TTFCD60053-fase184T5A3525A89.5%16 1 / 16 "-12 140 NOK
MARATHON MOTORS 326TSTFCD6001 Generell motor, 50 hk, 3-fase, 3568 o/min, 230/460VAC, 326Ts Ramme | CH6JNU 44Z364 326TSTFCD60013-fase326TS113 / 56.5A3568B95.8%28 3 / 16 "-65 320 NOK
MARATHON-MOTORER 364TTFCD6036 Generell motor, 60 hk, 3-faset, 1782 o/min, 230/460VAC, 364T ramme | CH6JPJ 44Z372 364TTFCD60363-fase364T138 / 69A1782B95%33.3125 "-74 223 NOK
MARATHON MOTORS 365TSTFCD6001 Generell motor, 75 hk, 3-faset, 3570 o/min, 230/460VAC, 365Ts ramme | CH6JPL 44Z376 365TSTFCD60013-fase365TS168 / 84A3570B94.1%32 3 / 16 "-99 245 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 326TTFCD6030 Motor 3-faset 50 hk 1780 o / min 575v
53 589 NOK / enhet