MARATHON MOTORER 284TTFNA16832 Kjøletårnmotor 3-fase Tefc 25 Hk 230/460v | AF6MZU 19YR45 / U873A

MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Kjøletårnmotor 3-faset Tefc 25 Hk 230 / 460v

På lager
Vare: AF6MZU Modell: 284TTFNA16832Kryssreferanse: 19YR45 / U873A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøletårnmotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppePremium
FinishBlå epoxy
Frame284T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning62/31
HP25
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel21.375 "
MotorapplikasjonKjøletårn
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1772
Nominell effektivitet93.6
Total lengde26.187 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.875 "
Aksel lengde4 13 / 16 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning230/460
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 210.6
Skipets høyde (cm)62.26
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8501528040

Produktdetaljer:

    • Erstatter maraton - U873 / 284TTFPA4545

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Kjøletårnmotor 3-faset Tefc 25 Hk 230 / 460v
59 688 NOK / enhet