MARATHON MOTORER 256TTFL16038 E2124-P Generell motor 50-60 Hertz | AJ2LVT E2124-P

MARATHON MOTORS 256TTFL16038 E2124-P Motor til generell bruk 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2LVT Modell: 256TTFL16038Kryssreferanse: E2124-P

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40
MonteringF1 (F2-modifikasjon tilgjengelig)
DutyKontinuerlig
Effektivitet93%
KabinettTEFC
Frame256T
Forsterker med full belastning48/24.1
HP20
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW14.9
MonteringRigid
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 129.15
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)78.11
Skipets bredde (cm)55.25
HS kode8501528040

Produktdetaljer:

    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: G
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6309
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6208
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 10: 1

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFrameRammematerialeRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddePris
MARATHON MOTORER 143TTFN16040 Motor 1 Hk 1735 Rpm 230/460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-P 143TTFN16040Base143TCast Iron173585.5%14 "1701-18001701-180010 479 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFN16045 Motor 2 Hk 1755 Rpm 230/460v 145t | AD4BHV 40Z950 / E2207-P 145TTFN16045Base145TCast Iron175586.5%14 "1701-18001701-180012 963 NOK
MARATHON MOTORER 184TTFN16056 Motor 5 Hk 1755 Rpm 230/460v 184t | AD4BHX 40Z952 / E202-P 184TTFN16056Base184TCast Iron175590.2%17.125 "1701-18001701-180015 039 NOK
MARATHON MOTORER 143TTFR15642 Motor 3-fase 1 Hk 1760 Rpm 208-230/460v | AD6EKX 44Z415 / E2101 143TTFR15642Base143TValset stål176085.5%13.25 "1701-18001701-18009 954 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR16033 Motor 3-fase 1.5 Hk 1750 Rpm 208-230/460v | AD6ELB 120922.00 / LM33123 145TTFR16033Base145TValset stål175086.5%13.75 "1701-18001701-18009 250 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR16038 Motor 3-fase 1-1/2 Hk 1750 Rpm 200v | AD6ELC 44Z423 / E2154 145TTFR16038Base145TValset stål175086.3%13.437 "1701-18001701-18005 370 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR16078 Motor 3-fase 1 Hk 1170 Rpm 208-230/460v | AD6ELE 44Z425 / E2102 145TTFR16078Base145TValset stål117082.5%13.75 "1101-12001101-120010 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 256TTFL16038 E2124-P Motor til generell bruk 50-60 Hertz
27 993 NOK / enhet