MARATHON MOTORS 213TTFND6550 Kjøletårnmotor, 7-1/2 HK, 3-Fas, 1765 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD2TXW 482P74

MARATHON MOTORS 213TTFND6550 kjøletårnmotor, 7-1/2 HK, 3-fase, 1765 navneskilt RPM, 230/460 spenning

På lager
Vare: CD2TXW Modell: 213TTFND6550Kryssreferanse: 482P74

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 760 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøletårnmotor
Omgivelsestemp. Maks (C / F)40 grader C
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Finishepoxy
Frame213T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning19.2/9.6
HP7.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel16.125 "
MotorapplikasjonKjøletårn
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1765
Nominell effektivitet91.7%
NrCC003A
Total lengde19.625 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3.5 "
Spenning230/460
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 101.7

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFND6550 kjøletårnmotor, 7-1/2 HK, 3-fase, 1765 navneskilt RPM, 230/460 spenning
23 760 NOK / enhet