MARATHON MOTORER 213TBFW7010 Pumpemotor 1-fase 7-1/2 Hk 3400-3600 213jm | AF8LFL 26ZY45 / Z434

MARATHON MOTORS 213TBFW7010 Pumpemotor 1-fase 7-1 / 2 Hk 3400-3600 213jm

På lager
Vare: AF8LFL Modell: 213TBFW7010Kryssref: 26ZY45 / Z434

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame213JM
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning32.0
HP7.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel16 5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignJM gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3465
Nominell effektivitet81.5%
Total lengde20 9 / 16 "
Fase1
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde4.25 "
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)42.7
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORER 184TBFW7315 Pumpemotor 1-fase 5 Hk 3400-3600 184jm | AF8LFK 26ZY44 / Z433A 184TBFW73151.0184JM19.8514 5 / 16 "353082.5%18 9 / 16 "18 363 NOK
MARATHON MOTORER 215TBFW7010 Pumpemotor 1-fase 10 Hk 3400-3600 215jm | AF8LFM 26ZY46 / Z435 215TBFW70101.15215JM41.51017 13 / 16 "350083.8%22 1 / 16 "27 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 213TBFW7010 Pumpemotor 1-fase 7-1 / 2 Hk 3400-3600 213jm
24 799 NOK / enhet