AKRO-MILS 33164 Akro Grid Delbare plastoppbevaringsbokser


filtre
Høyde: 10" til 12"4" til 5" , Innvendig høyde: 3 7 / 8 " , Innvendig lengde: 14 15 / 16 " , Lengde: 16 "til 18" , Vektgrense: 20 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 7 , Antall skilleplasser kort: 11 , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 16 1 / 2 " , Utvendig bredde: 10 7 / 8 "
StilModellFARGEFinishInnvendig breddePackage AntallPris (eks. mva)
A
33164BLÅ
BlåGlatt (ribbet)9 3 / 8 "12245NOK
B
33164SKLAR
FjernGlatt (ribbet)14 15 / 16 "504245NOK
C
33164GRÅ
GråGlatt (ribbet)9 3 / 8 "12245NOK
D
33164RED
RødGlatt (ribbet)9 3 / 8 "12245NOK

33164 Akro Grid Delbare plastoppbevaringsbokser

Akro-Mils 33164-serien, skillebokser har industrikvalitets polymerkonstruksjon og har spor for å lage rom i flere størrelser. Disse skilleboksene har forsterkende ribber og godt bygde stablefelger som gir styrke, stivhet og formbevaring. De kommer med innstøpt bokstav-/tallsystem som muliggjør komfortabel sporing av deler. Velg fra en rekke av disse skilleboksene i 33164-serien, tilgjengelig i blå, grå, klare og røde farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?