Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 33164RED skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AC3DYJ 2RV38

AKRO-MILS 33164RED skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AC3DYJ Modell: 33164RØDKryssreferanse: 2RV38
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
245NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkilleboks
FARGERød
SkillefargeSvart
FinishGlatt (ribbet)
Høyde10" til 12"4" til 5"
Innvendig høyde3 7 / 8 "
Innvendig lengde14 15 / 16 "
Innvendig bredde9 3 / 8 "
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet20 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange7
Antall skilleautomater kort11
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde16 1 / 2 "
Utenfor bredde10 7 / 8 "
Package Antall12
Volum0.29 cu. ft.
Volumkapasitet0.29 cu. ft.
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.639
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)30.18
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishInnvendig breddePackage AntallPris
AKRO-MILS 33164BLÅ skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AC3DYH 2RV37 33164BLÅBlåGlatt (ribbet)9 3 / 8 "12245NOK
AKRO-MILS 33164SCLAR skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NPQ 40K429 33164SKLARFjernGlatt (ribbet)14 15 / 16 "504245NOK
AKRO-MILS 33164GREY skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grå | AE4JQR 5LA19 33164GRÅGråGlatt (ribbet)9 3 / 8 "12245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 33164RED skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød
245NOK / enhet