Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WE20H178 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE20 Size, 1.875 inch Bore Dia. | AA6YKT 15E665

TB WOODS WE20H178 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE20-størrelse, 1.875 tommers diameter.

På lager
Vare: AA6YKT Modell: WE20H178Kryssreferanse: 15E665
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
4 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt akselkoblingsnav
KroppsstilWE20
Bore Dia.1-7 / 8 "
Bore Size1 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig med Keyway
KoblingsstørrelseWE20
ElementtypeDekkkoblingsnav
Høyde4.48 "
HP -vurdering @ 100 RPM3.7 hk
HP -vurdering @ 1800 RPM66 hk
HP -vurdering @ 3600 RPM126 hk
HubSkaftnav, lei til størrelse
Nav Dia.4.48 "
Nav utenfor Dia.4.48 "
Navbredde2.06 "
Ideell forTallrike industrielle applikasjoner, inkludert pumper, motorer, kompressorer
Nøkkelstørrelse (in.)1/2 x 1 / 4
Keyway1 / 2 "x 1 / 4"
Utløpslengde2.06 inn.
Sporbredde1 / 2 "
Lengde gjennom boring2.06 "
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.09375 "
Maks. RPM6600 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
Utenfor Dia.4.48 "
ProdukttypeDura-Flex BTS Hub
Nominell dreiemoment2300 XNUMX lbs.-in.
Sett skruestørrelse1 / 2-13 UNC-2B
Setsskrue1 / 2-13 UNC-2B
Setsskruelengde5 / 8 "
Stedskrue plasseringOne Over Keyway
Krav til strekkskruemoment50 "
Vekt5.3 kg
Bredde2.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8483608000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNav utenfor Dia.KroppsstilBore Dia.KeywaySporbreddeLengde gjennom boringMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.625 tommers diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 272 NOK
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1.125 tommers diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 413 NOK
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.875 tommers diameter. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 386 NOK
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 403 NOK
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.625 tommers Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 808 NOK
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 570 NOK
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE3-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE20H178 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE20-størrelse, 1.875 tommers diameter.
4 490 NOK / enhet