MARATHON MOTORER 145TTDR16319 3 HK universalmotor, 3-faset, 3510 navneskilt RPM | CD2FQR 122163.00

MARATHON MOTORS 145TTDR16319 3 HK generell motor, 3-faset, 3510 navneskilt o/min

På lager
Vare: CD2FQR Modell: 145TTDR16319Kryss Ref: 122163.00

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame145TC
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning7.6/3.8
HP3
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel10.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3510
Nominell effektivitet86.5%
NrCC003A
Total lengde13 "
Fase3
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16319 3 HK generell motor, 3-faset, 3510 navneskilt o/min
8 625 NOK / enhet