MARATHON MOTORER 145TTDR16308 U401A Motor for generell bruk | AJ2NYL U401A

MARATHON MOTORS 145TTDR16308 U401A generell motor

Vare: AJ2NYL Modell: 145TTDR16308Kryssreferanse: U401A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Effektivitet86.50%
VedleggstypeDP
RammematerialeValset stål
Rammestørrelse145TC
Forsterker med full belastning7.2/3.6
HP3
Hz60
MonteringstypeStivt C-ansikt
Total lengde12.6900
Fase3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.0.8750
Standarder og godkjenningerUL
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16308 U401A generell motor