MARATHON MOTORER 056C34G5314 G873 Eksplosjonssikker motor | AJ2MVY 2NKZ2 / G873

MARATHON MOTORS 056C34G5314 G873 Eksplosjonssikker motor

På lager
Vare: AJ2MVY Modell: 056C34G5314Kryssref: 2NKZ2 / G873

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 569 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet66%
KabinettEPFC
Frame56C
Forsterker med full belastning10.6 / 5.3-5.3
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.56
MonteringC-Face Stiv
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: CAP START IND RUN
    • KVA-kode: M
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 54
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassekWNEMA designRPMServicefaktorPris
MARATHON MOTORS 056C17G5327 G876 eksplosjonssikker motor | AJ2LUE 2NKZ4 / G876 056C17G532713.4 / 6.8-6.71B0.75N18001.010 439 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G5328 G872 eksplosjonssikker motor | AJ2LWM 2NKZ1 / G872 056C17G53288.8 / 4.2-4.41/2F0.37INGEN DESIGNKODE18001.158 979 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G5326 G874 Eksplosjonssikker motor | AJ2MJC 2NKZ3 / G874 056C17G532611 / 5.4-5.53/4B0.56INGEN DESIGNKODE18001.010 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056C34G5314 G873 Eksplosjonssikker motor
8 569 NOK / enhet