Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MALCO M2006 Offset Aviation Snips Venstre Rød 10 3/4 In | AB9EJR 2CJY9

MALCO M2006 Offset Aviation Snips Venstre Rød 10 3/4 In

På lager
Vare: AB9EJR Modell: M2006Kryssreferanse: 2CJY9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
829NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset Snip
AnleggSmidde kniver med slippede kjever i herdet legering
KurvetypeSmal
SkjærehandlingSkarpe venstre vinkler / 5 "Dia. Sirkler / rett
SkjærekantTannet toppblad
Skjære lengde1.25 "
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignFargekodet støpt termoplastisk grep
HåndtakstypeFargekodede plastgrep
Kjevedybde1-1 / 4 "
MaterialeSmidde kniver med slippede kjever i herdet legering
MetallmålerMild / 18 Galvanisert / 20 SS
Total lengde10.75 "
SikkerhetslåsJa
typenOffset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtere fargeMetallmålerPris
MALCO M2007 Offset Aviation Snips Høyre Grønn 10 3/4 | AB9EJT 2CJZ1 M2007Grønn16 Mild / 18 Galvanisert / 20 SS818NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MALCO M2006 Offset Aviation Snips Venstre Rød 10 3/4 In
829NOK / enhet