Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MALCO M2007 Offset Aviation Snips Høyre Grønn 10 3/4 | AB9EJT 2CJZ1

MALCO M2007 Offset Aviation Snips Høyre Grønn 10 3/4

På lager
Vare: AB9EJT Modell: M2007Kryssreferanse: 2CJZ1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
826NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset Snip
AnleggSmidde kniver med slippede kjever i herdet legering
KurvetypeSmal
SkjærehandlingSkarpe venstre vinkler / 5 "Dia. Sirkler / rett
SkjærekantTannet toppblad
Skjære lengde1.25 "
Håndtere fargeGrønn
Håndtak DesignFargekodet støpt termoplastisk grep
HåndtakstypeFargekodede plastgrep
Kjevedybde1-1 / 4 "
MaterialeSmidde kniver med slippede kjever i herdet legering
Metallmåler16 Mild / 18 Galvanisert / 20 SS
Total lengde10.75 "
SikkerhetslåsJa
typenOffset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8203300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtere fargeMetallmålerPris
MALCO M2006 Offset Aviation Snips Venstre Rød 10 3/4 In | AB9EJR 2CJY9 M2006RødMild / 18 Galvanisert / 20 SS829NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MALCO M2007 Offset Aviation Snips Høyre Grønn 10 3/4
826NOK / enhet