Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA GD0601 Diekliper 1 1/2 hjulkapasitet 25000 o/min | AD2DXR 3NLP3

MAKITA GD0601 Die Grinder 1 1/2 Hjul Kapasitet 25000 Rpm

På lager
Vare: AD2DXR Modell: GD0601Kryssreferanse: 3NLP3
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
2 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDie Grinder
amps3.5
Forsterker @ 120V3.5
LagreneBall
Collet kapasitet1 / 4 "
Cord8 fot 2 leder
Håndtak DesignRett
Ingen belastning RPM25,000
Bytt TypeSidebryter
Verktøylengde14.1 "
Verktøyvekt3.5 lb.
Hjuldiameter1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8467290035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsForsterker @ 120VLagreneIngen belastning RPMBytt TypeVerktøylengdeHjuldiameterPris
MAKITA GD0600 Die Grinder 1/4 inch 3.5 A | AA6LDZ 14F111 GD06003.5--25,000Padleåre14.125 "-2 826 NOK
MAKITA GD0800C Diekvern 2 Tommer 6.6 A 120 V 7-28k Rpm | AA9WJJ 1GUC2 GD0800C6.66.6Super leddsystem7000 til 28,000Skyv14.6 "2"4 700 NOK
MAKITA GD0801C Diekvern 6.6A Padle 120V 2 Tommer Diameter | AH8QMH 38XU25 GD0801C-------5 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA GD0601 Die Grinder 1 1/2 Hjul Kapasitet 25000 Rpm
2 504 NOK / enhet