MAKITA 1002BA Buet bunnhøvler 4-3/8 In | AA6LXX 14H007

MAKITA 1002BA buet bunnhøvler 4-3/8 tommer

På lager
Vare: AA6LXX Modell: 1002BAKryssreferanse: 14H007

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuet basehøvler
Forsterker @ 120V11
LagreneBall og rulle
Skjæredybde3/16 tommer
Ingen belastning RPM15000
Verktøylengde13 11 / 32 "
Verktøyvekt11.4 lb.
Bredde4.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.795
Skipets høyde (cm)22.5
Skipets lengde (cm)42.01
Skipets bredde (cm)22.5
HS kode8465920034
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

Makita 1002BA buet grunnhøvel produserer buer og buer i tømmer og arbeider på skjerf i stokker. Den har et stort tohåndsdesign for bedre kontroll over kutteren.

Egenskaper:

  • Makita 1002BA buet grunnhøvel gir et trekkkniv-utseende på ferdigfreste stokker og produserer buer og buer i tømmer.
  • Den har en tohåndsdesign for maksimal kontroll over kutteren og et stort frontgrep for finjustering av dybden.
  • Den har en fabrikkjustert skråbunn for å hakke ut stokker med en radius på 12-5/8-tommers.
  • Denne 1002BA buede grunnhøvelen har en låseknapp for kontinuerlig drift og en stor utkastersjakt for å håndtere høye sponutslippshastigheter.
  • Den inkluderer også et bladmålersett, skiftenøkkel og bladsett.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er bruken av en utkastersjakt?

A. Makita 1002BA buet grunnhøvel har en stor utkasterutkast for overlegen sponutslipp.

Q. Hva er den maksimale lastehastigheten til denne Makita 1002BA buet grunnhøvel?

A. Makita 1002BA buet grunnhøvel gir en maksimal lastehastighet på 15000 RPM.

Q. Hva er skråradiusen til denne buede grunnhøvelen?

A. Den har en justerbar skråradius på 11-13/16 tommer.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA 1002BA buet bunnhøvler 4-3/8 tommer
8 049 NOK / enhet