HOVEDFILTER INC. MF0897169 Hydraulisk filter, glass, 40 mikron, Viton tetning, 12.01 tommers høyde | CG4ZVV PH31210CG

MAIN FILTER INC. MF0897169 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Viton Seal, 12.01 tommers høyde

Vare: CG4ZVV Modell: MF0897169Kryssref.: PH31210CG'
708NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.32 "
Bunn OD3.07 "
Skjul trykk235
Sprekktrykk235 PSI
Filter MediaGlass
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde12.01 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.32 "
Topp OD3.07 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting HILLIARD/HILCO PH31210CG

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0319153 Hydraulisk filter, fjerning av glass/vann, 40 mikron, Viton tetning, 19.01 tommers høyde | CF8EEP 1300R040AM MF0319153Utsiden inn3.799 "5.65 "Utsiden inn19.01 "-5.65 "-2 389 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0578553 Hydraulisk filter, glass, 40 mikron, Viton tetning, 9.29 tommers høyde | CG2PWC S4110G40V MF0578553Innsiden ut1.732 "3.661 "-9.291.732 "3.661 "41.07704NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0578555 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Viton-tetning, 18.5 tommers høyde | CG2PWD S4111G40V MF0578555Innsiden ut1.732 "3.661 "Innsiden ut18.5 "1.732 "3.661 "83.421 459 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0594141 Hydraulisk filter, glass, 40 mikron, Viton tetning, 12.01 tommers høyde | CG3DAX MF0594141Utsiden inn1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-708NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0594143 Hydraulisk filter, glass, 40 mikron, Viton tetning, 12.01 tommers høyde | CG3DAZ MF0594143Utsiden inn1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-708NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0597334 Hydraulisk filter, glass, 40 mikron, Viton tetning, 5.31 tommers høyde | CG3FNY D01B40GAV MF0597334Utsiden inn-2.362 "-5.31 "1.406 "2.362 "17.60426NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0597355 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Viton-tetning, 9.6 tommers høyde | CG3FPN D02B40GAV MF0597355--2.362 "-9.6 "1.406 "2.362 "-606NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0897169 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Viton Seal, 12.01 tommers høyde
708NOK / enhet