HOVEDFILTER INC. MF0894884 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 6.3 tommers høyde | CG4YWN PI36016RN

HOVEDFILTER INC. MF0894884 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 6.3 tommers høyde

Vare: CG4YWN Modell: MF0894884Kryssreferanse: PI36016RN '
1 567 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.07 "
Bunn OD3.94 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering40
Filterstørrelse313 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde6.3 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID2.07 "
Topp OD3.94 "

Produktdetaljer:

    • Repalement MAHLE PI36016RN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0026173 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 9.52 tommers høyde | CF6THZ MF00261739.52 "1.496 "2.52 "1.496 "2.52 "---1 302 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026175 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 40 mikron kapasitet, Viton tetning, 9.76 tommers høyde | CF6TJB MF00261759.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-1 874 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034604 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 40 mikron kapasitet, Viton tetning, 20.2 tommers høyde | CF6UBJ MF003460420.2 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---3 648 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034657 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 8.54 tommers høyde | CF6UBR MF00346578.542.067 "3.898 "1.929 "3.898 "-232 PSI372 kvm Tommer1 438 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034877 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 8.09 tommers høyde | CF6UDZ MF00348778.092.488 "3.543 "2.047 "3.543 "-145 PSI219 kvm Tommer1 124 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0036103 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron kapasitet, Viton tetning, 3.14 tommers høyde | CF6UMV MF00361033.14 "-1.791 "0.807 "1.791 "145145 PSI36 kvm Tommer407NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066839 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 9.76 tommers høyde | CF7CWY MF00668399.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-1 874 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0894884 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 6.3 tommers høyde
1 567 NOK / enhet