HOVEDFILTER INC. MF0858128 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, tetning, 2.52 tommers høyde | CG4QMP C43

HOVEDFILTER INC. MF0858128 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, tetning, 2.52 tommers høyde

Vare: CG4QMP Modell: MF0858128Kryssreferanse: C43 '
223NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.22 "
Bunn OD1.5 "
Kapasitet3.02
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering25
Filterstørrelse67 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde2.52 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID0.53 "
Topp OD1.5 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting MANN+HUMMEL C43

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydemikronTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0065914 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, tetning, 6.45 tommers høyde | CF7CDZ S520C25 MF0065914-1.772 "2.756 "6.45 "251.772 "2.756 "-220NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065919 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, tetning, 7.63 tommers høyde | CF7CEB S530C25 MF0065919-2.323 "3.268 "7.63 "252.323 "3.268 "15.80242NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065936 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, tetning, 12.91 tommers høyde | CF7CEQ S550C25 MF0065936Innsiden ut1.98 "3.504 "12.91 "251.98 "3.504 "41.35297NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065939 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde | CF7CEU S610C25 MF0065939Innsiden ut1.772 "2.835 "11.81 "251.772 "2.835 "22.76305NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301875 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, tetning, 12.91 tommers høyde | CF7ZQC HE118 MF0301875Innsiden ut1.98 "3.504 "12.91 "251.98 "3.504 "41.35297NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0305604 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, tetning, 12.91 tommers høyde | CF8ALB HI204643 MF0305604-1.98 "3.504 "12.91251.98 "3.504 "41.35297NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0307698 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, tetning, 17.717 tommers høyde | CF8BHV HF28910 MF0307698-4.331 "7.008 "17.717 "254.331 "7.008 "-1 272 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0858128 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, tetning, 2.52 tommers høyde
223NOK / enhet