MAIN FILTER INC. MF0834198 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 11.657 Inch Height | CG4KPW HP866L1210MB

MAIN FILTER INC. MF0834198 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 11.657 tommers høyde

Vare: CG4KPW Modell: MF0834198Kryssreferanse: HP866L1210MB '
1 207 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD4.606 "
Burst Press783
Kapasitet58.56
Skjul trykk217.6
Sprekktrykk217.6 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse625 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde11.657 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd12 UN2B
Trådstørrelse1.75mm
Topp OD4.685 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning HY-PRO HP866L1210MB

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetBunn ODBurst PressHøydeTrådTrådstørrelseTopp ODKapasitetPris
MAIN FILTER INC. MF0300993 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF7ZMV BS012E12A38 MF030099340 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-802NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301820 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF7ZNH HA092 MF030182079 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "72.75571NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301825 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF7ZNN HA133 MF030182579 gpm5.079 "246.6 PSI8.94911 BSP1.25mm5.079 "96.48853NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304219 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF8ABE CA16002 MF030421979 gpm5.079 "246.6 PSI7.0211 BSP1.25mm5.079 "72.75571NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304224 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF8ABK CA6002 MF030422422 gpm3.78 "304.6 PSI5.748 "14 BSP-3.78 "28.83505NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304229 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF8ABQ CAR16002 MF030422979 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.991 066 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304232 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF8ABU CAR20002 MF030423279 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.991 066 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0834198 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 11.657 tommers høyde
1 207 NOK / enhet