HOVEDFILTER INC. MF0714800 Hydraulikkfilter, trådnett, 10 mikron, Viton-tetning, 7.04 tommers høyde | CG4DZZ 330D100W

MAIN FILTER INC. MF0714800 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron Rating, Viton Seal, 7.04 Inch Height

Vare: CG4DZZ Modell: MF0714800Kryssreferanse: 330D100W '
1 175 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.032 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse310 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde7.04 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.898 "
Topp OD3.032 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting av HYDAC/HYCON 330D100W

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0007593 Hydraulikkfilter, trådnett, 10 mikron, Viton-tetning, 9.25 tommers høyde | CF6RJZ MF00075933.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "1 352 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008166 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 10 mikron klassifisering, Viton tetning, 7.04 tommers høyde | CF6RNV MF00081663.032 "435435 PSI310 kvm Tommer7.04 "1.898 "3.032 "1 175 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008442 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 4.44 tommers høyde | CF6RRV MF00084421.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "524NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008443 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 10 mikron kapasitet, Viton tetning, 4.48 tommers høyde | CF6RRW MF00084431.772 "---4.48 "1"1.772 "1 169 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008466 Hydraulikkfilter, trådnett, 10 mikron, Viton-tetning, 6.18 tommers høyde | CF6RTE MF00084661.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "439NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008517 Hydraulikkfilter, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 3.7 tommers høyde | CF6RTM MF00085172.087 "-435 PSI69 kvm Tommer3.7 "0.965 "2.087 "1 069 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026089 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF6THE MF00260891.654 "-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "1.654 "407NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0714800 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron Rating, Viton Seal, 7.04 Inch Height
1 175 NOK / enhet