MAIN FILTER INC. MF0610591 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Height | CG3REM

MAIN FILTER INC. MF0610591 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Height

Vare: CG3REM Modell: MF0610591
738NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.874 "
Bunn OD2.028 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse165 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde6.71 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron50
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp OD2.028 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODFilterstørrelseHøydeTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0007702 Hydraulikkfilter, trådnett, 50 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde | CF6RLD MF00077020.874 "1.752 "123 kvm Tommer6.711.752 "704NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007713 Hydraulikkfilter, trådnett, 50 mikron, Viton-tetning, 7.99 tommers høyde | CF6RLJ MF00077131.347 "2.362 "216 kvm Tommer7.99 "2.362 "880NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007725 Hydraulisk filter, trådnett, 50 mikron, Viton tetning, 13.11 tommers høyde | CF6RLQ MF00077252.697 "3.76 "-13.11 "3.76 "1 838 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008510 Hydraulisk filter, trådnett, 50 mikron, Viton tetning, 19.01 tommers høyde | CF6RTL MF00085103.799 "5.65 "2533 kvm Tommer19.01 "5.65 "3 757 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008637 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 50 mikron, Viton tetning, 7.99 tommers høyde | CF6RUB MF00086371.347 "2.894 "421 kvm Tommer7.99 "2.894 "1 078 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0037962 Hydraulikkfilter, trådnett, 50 mikron, Viton-tetning, 6.71 tommers høyde | CF6URU MF00379620.874 "2.028 "165 kvm Tommer6.71 "2.028 "669NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0037966 Hydraulikkfilter, trådnett, 50 mikron, Viton tetning, 7.99 tommers høyde | CF6URY MF00379661.347 "2.894 "421 kvm Tommer7.99 "2.894 "934NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0610591 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Height
738NOK / enhet