MAIN FILTER INC. MF0607343 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Seal, 14.68 Inch Height | CG3PFG

HOVEDFILTER INC. MF0607343 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde

Vare: CG3PFG Modell: MF0607343
622NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.287 "
Kapasitet45.21
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse1130 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde14.68 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.866 "
Topp OD3.287 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
MAIN FILTER INC. MF0065949 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Tetning, 11.41 tommers høyde | CF7CFB S620C20 MF0065949-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "44.84-370NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0306861 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 33.46 tommers høyde | CF8BGL MF0306861Utsiden inn2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.24871 662 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0423224 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 33.46 tommers høyde | CF9PUC XH02625 MF0423224Utsiden inn2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.24871 662 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0431146 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 1.45 tommers høyde | CF9ZZY XH04168 MF0431146-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-222NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0431147 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 1.45 tommers høyde | CF9ZZZ MF0431147-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-222NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0431148 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 1.45 tommers høyde | CG2AAA LS002L20B MF0431148Utsiden inn0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03435222NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0431251 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 5.82 tommers høyde | CG2AAT XH04238 MF0431251-1.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "--370NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0607343 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde
622NOK / enhet