MAIN FILTER INC. MF0605025 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 10.63 Inch Height | CG3MGP

MAIN FILTER INC. MF0605025 Interchange Spin-On Filter, trådnett, 60 mikron, Buna Seal, 10.63 tommers høyde

Vare: CG3MGP Modell: MF0605025
1 019 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD5"
Burst Press261 PSI
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering60
Filterstørrelse528 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet40 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde10.63 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd16 UNF
Trådstørrelse1.5 "
Topp OD5"

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn ODBurst PressFilterstørrelseStrømningshastighetHøydeTrådTrådstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0301812 Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF7ZMZ HA057 MF03018123.78 "3.78 "304.6161 kvm Tommer22 gpm5.748 "14 BSP-476NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301816 Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CF7ZND HA072 MF03018163.78 "3.78 "304.6257 kvm Tommer22 gpm8.307 "14 BSP-655NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301821 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF7ZNJ HA094 MF03018215.079 "5.079 "246.6 PSI350 kvm Tommer79 gpm7.0211 BSP1.25mm883NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301827 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF7ZNQ HA135 MF03018275.079 "5.079 "246.6 PSI464 kvm Tommer79 gpm8.94911 BSP1.25mm1 096 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304222 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF8ABH CA1606 MF03042225.079 "5.079 "246.6350 kvm Tommer79 gpm7.02 "11 BSP1.25mm883NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334713 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF8FWB MF03347135.079 "5.079 "246.6 PSI350 kvm Tommer79 gpm7.0211 BSP1.25mm883NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334717 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF8FWF MF03347175.079 "5.079 "246.6 PSI464 kvm Tommer79 gpm8.94911 BSP1.25mm1 096 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0605025 Interchange Spin-On Filter, trådnett, 60 mikron, Buna Seal, 10.63 tommers høyde
1 019 NOK / enhet