MAIN FILTER INC. MF0304222 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF8ABH CA1606

MAIN FILTER INC. MF0304222 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommer høyde

Vare: CF8ABH Modell: MF0304222Kryssreferanse: CA1606 '
883NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD5.079 "
Burst Press246.6
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse350 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde7.02 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd11 BSP
Trådstørrelse1.25mm
Topp OD5.079 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning DONALDSON/FBO/DCI CA1606

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn ODBurst PressFilterstørrelseStrømningshastighetHøydeTrådTrådstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0301812 Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF7ZMZ HA057 MF03018123.78 "3.78 "304.6161 kvm Tommer22 gpm5.748 "14 BSP-476NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301816 Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CF7ZND HA072 MF03018163.78 "3.78 "304.6257 kvm Tommer22 gpm8.307 "14 BSP-655NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301821 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF7ZNJ HA094 MF03018215.079 "5.079 "246.6 PSI350 kvm Tommer79 gpm7.0211 BSP1.25mm883NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301827 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF7ZNQ HA135 MF03018275.079 "5.079 "246.6 PSI464 kvm Tommer79 gpm8.94911 BSP1.25mm1 096 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334713 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF8FWB MF03347135.079 "5.079 "246.6 PSI350 kvm Tommer79 gpm7.0211 BSP1.25mm883NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334717 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF8FWF MF03347175.079 "5.079 "246.6 PSI464 kvm Tommer79 gpm8.94911 BSP1.25mm1 096 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334766 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF8FXW MF03347665.079 "5.079 "246.6 PSI464 kvm Tommer79 gpm8.94911 BSP1.25mm1 290 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0304222 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommer høyde
883NOK / enhet