HOVEDFILTER INC. MF0599137 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 3.26 tommers høyde | CG3HCY D88B20KV

HOVEDFILTER INC. MF0599137 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 3.26 tommers høyde

Vare: CG3HCY Modell: MF0599137Kryssreferanse: D88B20KV '
352NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.693 "
Kapasitet2.44
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse61 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde3.26 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID0.717 "
Topp OD1.693 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WIX D88B20KV

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0060036 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 6.18 tommers høyde | CF6YFP DHD110D20B MF0060036--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-273NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060175 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton tetning, 7.4 tommers høyde | CF6YLP DHD240D20B MF0060175Utsiden inn-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "9.36435283NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060311 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 7.04 tommers høyde | CF6YQG DHD330D20B MF0060311Utsiden inn-3.032 "7.04 "1.898 "3.032 "12.41435361NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060396 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 3.54 tommers høyde | CF6YUF DHD60D20B MF0060396Utsiden inn-1.752 "3.54 "0.87 "1.752 "2.51435239NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0061218 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 3.38 tommers høyde | CF6ZLZ DMD125D20B MF0061218Utsiden inn-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "2.66580212NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0061234 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 3.38 tommers høyde | CF6ZMP DMD125K20B MF0061234Utsiden inn-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "-290183NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0061274 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 4.44 tommers høyde | CF6ZNN DMD126K20B MF0061274--1.772 "4.44 "1.016 "1.772 "5.78-312NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0599137 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 3.26 tommers høyde
352NOK / enhet