MAIN FILTER INC. MF0596423 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 11.657 Tommers Høyde | CG3EUQ A20A25GV

MAIN FILTER INC. MF0596423 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 11.657 tommers høyde

Vare: CG3EUQ Modell: MF0596423Kryssref.: A20A25GV'
1 055 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD4.606 "
Burst Press783
Kapasitet56.13
Skjul trykk217.6
Sprekktrykk217.6 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse625 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde11.657 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Tråd12 UN2B
Trådstørrelse1.75mm
Topp OD4.685 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting WIX A20A25GV

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetBunn ODBurst PressPakningsmaterialeHøydemikronTetningstypeTrådPris
MAIN FILTER INC. MF0308460 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron, Viton Seal, 11.657 tommers høyde | CF8BYU HF6585 MF0308460-4.606 "--11.657-Viton-1 068 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596421 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 11.657 tommers høyde | CG3EUN A20A03GV MF059642179 gpm4.606 "783 PSIViton11.6573Viton12 UN2B1 132 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596422 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 11.657 tommers høyde | CG3EUP A20A06GV MF059642279 gpm4.606 "783Viton11.657 "5Viton12 UN2B1 132 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0831466 Interchange Spin-On Filter, Glass, 1 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CG4HCU MF083146640 gpm5.06 "261god10.94 "1god16 UNF828NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0834202 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 11.657 Tommer Høyde | CG4KQA HP866L1225MV MF083420279 gpm4.606 "783Viton11.657 "25Viton12 UN2B1 055 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0834433 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Viton Seal, 11.657 Tommers Høyde | CG4LAF HP866L1217MV MF083443379 gpm4.606 "783Viton11.657 "15Viton12 UN2B1 055 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596423 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 11.657 tommers høyde
1 055 NOK / enhet