MAIN FILTER INC. MF0596392 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 8.279 tommers høyde | CG3ETU A14A10CBM

MAIN FILTER INC. MF0596392 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 8.279 tommers høyde

Vare: CG3ETU Modell: MF0596392Kryssref.: A14A10CBM'
382NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.78 "
Burst Press304.6 PSI
Kapasitet24.03
Sprekktrykk72.5 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering10
Filterstørrelse601 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet26 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.279
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd14 BSP
Topp OD3.78 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WIX A14A10CBM

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetBunn ODBurst PressHøydeTrådTrådstørrelseTopp ODKapasitetPris
MAIN FILTER INC. MF0301814 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CF7ZNB HA070 MF030181422 gpm3.78 "304.68.307 "14 BSP-3.78 "24.03307NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301818 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF7ZNF HA090 MF0301818-5.079 "-7.02 "--5.079 "-436NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301823 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF7ZNL HA130 MF030182379 gpm5.079 "246.6 PSI8.94911 BSP1.25mm5.079 "41.74416NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301828 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF7ZNR HA162 MF030182879 gpm5.079 "246.67.02 "-M425.079 "31.47500NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304030 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF8AAE MF030403040 gpm5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "21.42387NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304227 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CF8ABN CA801 MF030422722 gpm3.78 "304.68.307 "14 BSP-3.78 "24.03307NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304230 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF8ABR CAR1601 MF030423079 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99483NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596392 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 8.279 tommers høyde
382NOK / enhet