HOVEDFILTER INC. MF0594466 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CG3DFT R900224821

HOVEDFILTER INC. MF0594466 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde

Vare: CG3DFT Modell: MF0594466Cross Ref: R900224821 '
546NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.85 "
Kapasitet11.30
Skjul trykk3045
Sprekktrykk3045 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse153 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde6.77 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.004 "
Topp OD1.85 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning REXROTH R900224821

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0318326 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF8CZY 1269140 MF0318326--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--282NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0318331 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde | CF8DAD 1269148 MF0318331--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--371NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0318332 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde | CF8DAE 1269150 MF0318332--3.287 "5.591.866 "3.287 "28.40-466NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0318334 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF8DAG 1269153 MF0318334--3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "--711NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0318335 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde | CF8DAH 1269157 MF0318335Utsiden inn-3.287 "14.68 "1.866 "3.287 "75.62435924NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0321855 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF8FMT 04PI21053VG16EO MF0321855--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--282NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0321856 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde | CF8FMU 04PI21113VG16EO MF0321856--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--371NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0594466 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde
546NOK / enhet