HOVEDFILTER INC. MF0593121 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Buna-tetning, 2.16 tommers høyde | CG3CCV 937752Q

HOVEDFILTER INC. MF0593121 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Buna-tetning, 2.16 tommers høyde

Vare: CG3CCV Modell: MF0593121Cross Ref: 937752Q '
309NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.331 "
Bunn OD2.835 "
Filter MediaGlass
Høyde2.16 "
mikron3
Tetningstypegod
Topp ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting PARKER 937752Q

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0006510 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Buna-forsegling, 7.87 tommers høyde | CF6QYY MF0006510Innsiden ut0.331 "2.835 "Innsiden ut7.87 "1.772 "2.835 "23.04466NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007035 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Buna-forsegling, 21.45 tommers høyde | CF6RDH MF0007035-0.559 "7.953 "-21.45 "6.181 "7.953 "-1 681 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007044 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Buna-forsegling, 4.13 tommers høyde | CF6RDR MF0007044Innsiden ut0.331 "2.835 "Innsiden ut4.13 "1.772 "2.835 "11.93375NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007049 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Buna-forsegling, 2.16 tommers høyde | CF6RDX MF0007049-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-309NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007270 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Buna-forsegling, 18.89 tommers høyde | CF6RGY MF0007270-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-1 226 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007515 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Buna-forsegling, 24.02 tommers høyde | CF6RJV MF0007515Utsiden inn3.996 "5.61 "Utsiden inn24.02 "3.996 "5.61 "267.501 897 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0024114 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Buna-forsegling, 10.23 tommers høyde | CF6RZX MF0024114Innsiden ut0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "45.39787NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0593121 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Buna-tetning, 2.16 tommers høyde
309NOK / enhet