HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IN5100EM Interiør | CE6TJN 24JN96

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN5100EM Interiør

På lager
Vare: CE6TJN Modell: IN5100EMKryssref: 24JN96

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av interiør
FARGESvart
Karakter100 A
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 V.
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler4
Antall ledninger5
Spenningsverdier347 / 600 VAC
Ledningsstørrelse# 3 - # 1/0 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.625

Produktvarianter

ProduktModellKarakterMaterialeAntall polerAntall ledningerSpenningsverdierLedningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IN320AF Interiør, 3W, 20A, Hun | CE6THH 24JN68 IN320AF20 Athermoset23125 VAC-1 933 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IN320AM Interiør, 3W, 20A, Hann | CE6THJ 24JN66 IN320AM20 Atermo23125 VAC# 14 - # 10 AWG1 933 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS IN330BF Stift og hylse Interiør 3W, 30A, Hun | CE6THM 24JN72 IN330BF30 Athermoset23220-240 VAC-2 480 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IN420CF Interiør, 4W, 20A, Hun | CE6THY 24JN74 IN420CF20 Athermoset34125 V, 250 VAC-2 087 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IN420CM Interiør, 4W, 20A, Hann | CE6THZ 24JN73 IN420CM20 Atermo34125 V, 250 VAC# 14 - # 10 AWG2 087 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IN430CF Mottak Interiør | CE6TJC 24JN85 IN430CF30 Athermoset34125 / 250 VAC-3 131 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IN430CM Plugg Interiør | CE6TJD 24JN86 IN430CM30 Atermo34125 / 250 VAC# 12 - # 10 AWG3 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN5100EM Interiør
6 810 NOK / enhet