Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TACO 110-254SF-1 flenssett rørstørrelse 1 1/2 in. Npt rustfritt stål - pakke med 2 | AC9KDF 3GZU8

TACO 110-254SF-1 flenssett rørstørrelse 1 1/2 in. Npt rustfritt stål - pakke med 2

På lager
Vare: AC9KDF Modell: 110-254SF-1Kryssreferanse: 3GZU8
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
1 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Passer til PumpAlle Taco bronse eller rustfritt stål 00 og 1400 serier unntatt nr. 4PC79, 2KGV8, 2KGV9
GasketIkke Inkludert
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstemperatur230
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1-1 / 2 PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7307215000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
TACO 110-251SF-1 flenssett rørstørrelse 3/4 tomme Npt rustfritt stål - pakke med 2 | AC9KDC 3GZU5 110-251SF-13/4 PT1 023 NOK
TACO 110-252SF-1 flenssett rørstørrelse 1 tomme Npt rustfritt stål - pakke med 2 | AC9KDD 3GZU6 110-252SF-11 PT1 016 NOK
TACO 110-253SF-1 Flenssett Rørstørrelse 1 1/4in. Npt rustfritt stål - pakke med 2 | AC9KDE 3GZU7 110-253SF-11-1 / 4 PT1 023 NOK
TACO 194-1540SF-1 flenssett rørstørrelse 1 1/4 tommer. Npt rustfritt stål - pakke med 2 | AC9KDG 3GZU9 194-1540SF-11-1 / 4 PT1 641 NOK
TACO 194-1542SF-1 flenssett rørstørrelse inn. 1-1/2 Npt rustfritt stål - pakke med 2 | AC9KDH 3GZV1 194-1542SF-11-1 / 2 PT1 641 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TACO 110-254SF-1 flenssett rørstørrelse 1 1/2 in. Npt rustfritt stål - pakke med 2
1 027 NOK / enhet