MAIN FILTER INC. MF0592159 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 23.54 Inch Height | CG3BHC

MAIN FILTER INC. MF0592159 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 23.54 tommers høyde

Vare: CG3BHC Modell: MF0592159
1 778 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.34 "
Bunn OD4.65 "
Sprekktrykk100 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering10
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde23.54
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID2.34 "
Topp OD4.65 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement SENI FILTERS

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODPakningsmaterialeHøydeTetningstypeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0004909 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 11.02 tommers høyde | CF6QJX MF0004909-3.35 "5.12 "god11.02god3.35 "5.12 "753NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004912 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-tetning, 11.02 tommers høyde | CF6QJY MF0004912Utsiden inn3.35 "5.12 "god11.02 "god3.35 "5.12 "753NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0005973 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton-tetning, 9.69 tommers høyde | CF6QLJ MF0005973Utsiden inn1.075 "2.87 "Viton9.69 "Viton1.075 "2.87 "434NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006095 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 14.567 tommers høyde | CF6QPL MF0006095Utsiden inn-2.874 "Viton14.567 "Viton1.535 "2.874 "623NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006189 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 8.03 tommers høyde | CF6QQC MF0006189--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "366NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007480 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 14.567 tommers høyde | CF6RJM MF0007480--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "623NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0025850 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 24.65 tommers høyde | CF6TEU MF0025850-3.35 "5.98 "god24.65god3.5 "5.98 "1 529 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0592159 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 23.54 tommers høyde
1 778 NOK / enhet