MAIN FILTER INC. MF0589974 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Seal, 5.59 Inch Height | CG2ZMU 185215H6XLF000M

HOVEDFILTER INC. MF0589974 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde

Vare: CG2ZMU Modell: MF0589974Kryssreferanse: 185215H6XLF000M '
898NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.287 "
Kapasitet31.75
Skjul trykk3045
Sprekktrykk3045 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse339 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde5.59 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.866 "
Topp OD3.287 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting REXROTH 185215H6XLF000M

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn ODKapasitetTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0006410 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QWA MF00064103.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006413 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde | CF6QWC MF00064135.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tommer898NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006419 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QWJ MF00064193.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006433 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CF6QWW MF00064336.77 "1.85 "14.311.004 "1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer546NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007039 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 4.84 tommers høyde | CF6RDL MF00070394.84 "2.362 "12.551.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007042 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 9.8 tommers høyde | CF6RDP MF00070429.8 "2.362 "25.721.063 "2.362 "145145 PSI275 kvm Tommer338NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007151 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6RGB MF00071513.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0589974 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde
898NOK / enhet