MAIN FILTER INC. MF0575547 Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 11.657 Tommers Høyde | CG2NUR A421C15

MAIN FILTER INC. MF0575547 Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 11.657 tommers høyde

Vare: CG2NUR Modell: MF0575547Kryssreferanse: A421C15 '
769NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD4.606 "
Burst Press783
Kapasitet16.80
Skjul trykk217.6
Sprekktrykk217.6 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse420 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde11.657 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron15
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd12 UN2B
Trådstørrelse1.75mm
Topp OD4.685 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC A421C15

Produktvarianter

ProduktModellmikronBurst PressKapasitetTetningstypeFilter MediaFiltervurderingFilterstørrelsePakningsmaterialePris
MAIN FILTER INC. MF0575546 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 11.657 tommers høyde | CG2NUQ A421C10 MF057554610783 PSI16.80godCellulose10420 kvm Tommergod769NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0575549 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 11.657 tommers høyde | CG2NUT A421G03 MF0575549---godGlass3--1 077 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575550 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 11.657 tommers høyde | CG2NUU A421G03V MF0575550378346.25VitonGlass-625 kvm TommerViton1 132 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575552 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 11.657 tommers høyde | CG2NUV A421G06V MF05755525783 PSI58.56VitonGlass5625 kvm TommerViton1 132 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575553 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 11.657 tommers høyde | CG2NUW A421G10 MF05755531078358.56godGlass-625 kvm Tommergod1 207 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575554 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron, Buna Seal, 11.657 tommers høyde | CG2NUX A421G15 MF057555415783 PSI58.56godGlass15625 kvm Tommergod1 006 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575555 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Viton Seal, 11.657 Tommers Høyde | CG2NUY A421G15V MF05755551578358.56VitonGlass-625 kvm TommerViton1 055 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0575547 Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 11.657 tommers høyde
769NOK / enhet