MAIN FILTER INC. MF0504469 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 19.01 Inch Height | CG2HZP 02062085

HOVEDFILTER INC. MF0504469 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 19.01 tommers høyde

Vare: CG2HZP Modell: MF0504469Cross Ref: 02062085 '
3 461 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.799 "
Bunn OD4.902 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse1280 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde19.01 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp OD4.902 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting av HYDAC/HYCON 02062085

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0007670 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 5.66 tommers høyde | CF6RKZ MF00076702.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI143 kvm Tommer5.66-881NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007701 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Viton-tetning, 6.71 tommers høyde | CF6RLC MF00077011.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 kvm Tommer6.71 "-783NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007712 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 7.99 tommers høyde | CF6RLH MF00077122.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-850NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007718 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 7.63 tommers høyde | CF6RLM MF00077183.032 "1.898 "3.032 "---7.63 "-1 133 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007724 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 13.11 tommers høyde | CF6RLP MF00077243.76 "2.697 "3.76 "---13.11-2 070 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007730 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 14.29 tommers høyde | CF6RLR MF00077304.902 "3.799 "4.902 "---14.29-3 333 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007736 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 19.01 tommers høyde | CF6RLW MF00077364.902 "3.799 "4.902 "-435 PSI1280 kvm Tommer19.01-3 461 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0504469 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 19.01 tommers høyde
3 461 NOK / enhet