MAIN FILTER INC. MF0432761 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.12 Inch Height | CG2BCJ

HOVEDFILTER INC. MF0432761 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-tetning, 5.12 tommers høyde

Vare: CG2BCJ Modell: MF0432761
534NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.61 "
Bunn OD2.76 "
Kapasitet13.90
Skjul trykk72
Sprekktrykk72 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse142 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde5.12 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp OD2.76 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting SF FILTER

Produktvarianter

ProduktModellFilterstørrelseBunn -IDBunn ODFlowStrømretningHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0062739 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF7ALV R331G10P MF00627393069 kvm Tommer3.5 "6.083 "Utsiden inn-17.993.5 "6.083 "1 151 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065836 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 9.29 tommers høyde | CF7CCG S4110G10 MF0065836-1.732 "3.661 "Innsiden utInnsiden ut9.29 "1.732 "3.661 "684NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065870 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 18.5 tommers høyde | CF7CDE S4111G10 MF0065870929 kvm Tommer1.732 "3.661 "Innsiden ut-18.51.732 "3.661 "1 328 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065965 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-tetning, 24.65 tommers høyde | CF7CFM WG139 MF00659652470 kvm Tommer3.35 "5.98 "Innsiden utInnsiden ut24.65 "3.5 "5.98 "1 529 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065983 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 4.88 tommers høyde | CF7CFU WG183 MF0065983283 kvm Tommer-3.07 "Utsiden inn-4.88 "1.7 "3.07 "456NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066039 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 24.72 tommers høyde | CF7CHD WG332 MF00660392343 kvm Tommer1.9 "3.72 "Utsiden inn-24.721.8 "3.72 "1 938 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066114 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-forsegling, 8.35 tommers høyde | CF7CJW WG498 MF0066114203 kvm Tommer0.95 "1.77 "Utsiden innUtsiden inn8.35 "0.95 "1.77 "396NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0432761 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Buna-tetning, 5.12 tommers høyde
534NOK / enhet