HOVEDFILTER INC. MF0422469 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF9PBX 1457431110

HOVEDFILTER INC. MF0422469 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde

Vare: CF9PBX Modell: MF0422469Cross Ref: 1457431110 '
506NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.287 "
Kapasitet30.79
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse770 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde10.03 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.866 "
Topp OD3.287 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting BOSCH 1457431110

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn ODKapasitetTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0004948 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF6QKA MF000494810.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 kvm Tommer506NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0005104 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CF6QKP MF00051046.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 kvm Tommer262NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006375 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QVM MF00063753.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 kvm Tommer255NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006564 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde | CF6QZC MF00065645.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006791 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 33.46 tommers høyde | CF6RAA MF000679133.465.512 "235.242.559 "5.512 "-87 PSI5881 kvm Tommer1 662 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006920 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde | CF6RBU MF00069205.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---395NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0009877 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF6RUT MF000987710.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 kvm Tommer506NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0422469 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde
506NOK / enhet