HOVEDFILTER INC. MF0391911 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 3.35 tommers høyde | CF8UKR PER40

MAIN FILTER INC. MF0391911 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 3.35 tommers høyde

Vare: CF8UKR Modell: MF0391911Kryssref.: PER40'
347NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.38 "
Bunn OD2.76 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering125
Filterstørrelse75 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde3.35 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron125
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.38 "
Topp OD2.76 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting REFILCO PER40

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0008294 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 8.27 tommers høyde | CF6RPU MF00082942.03 "3.9 "289 kvm Tommer8.27 "2.03 "3.9 "491NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008297 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 8.27 tommers høyde | CF6RPV MF00082972.03 "3.9 "289 kvm Tommer8.272.03 "3.9 "491NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008343 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 9.84 tommers høyde | CF6RQM MF00083432.992 "5.118 "580 kvm Tommer9.84 "2.992 "5.118 "946NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008380 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 2.83 tommers høyde | CF6RQW MF0008380-2.047 "36 kvm Tommer2.83 "0.965 "2.047 "222NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008382 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 3.34 tommers høyde | CF6RQY MF0008382-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "253NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0023272 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 3.35 tommers høyde | CF6RYG MF00232721.38 "2.76 "75 kvm Tommer3.35 "1.38 "2.76 "347NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035030 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 10.19 tommers høyde | CF6UFT MF0035030-3.898 "-10.19 "1.595 "3.898 "528NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0391911 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 3.35 tommers høyde
347NOK / enhet