MAIN FILTER INC. MF0318321 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Height | CF8CZT 1268883

HOVEDFILTER INC. MF0318321 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde

Vare: CF8CZT Modell: MF0318321Cross Ref: 1268883 '
357NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.85 "
Kapasitet20.29
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering25
Filterstørrelse226 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde9.68 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.004 "
Topp OD1.85 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting av HYDAC/HYCON 1268883

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0065673 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 4.72 tommers høyde | CF7CAB S140G25 MF0065673-2.047 "3.898 "4.72 "2.047 "3.898 "27.10-275NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065943 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde | CF7CEW S610G25 MF0065943Innsiden ut1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "42.1673416NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065978 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, tetning, 10.24 tommers høyde | CF7CFR WG169 MF0065978-1.77 "2.83 "10.24 "0.33 "2.83 "34.84-391NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065998 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 13.78 tommers høyde | CF7CGA WG225 MF0065998-1.77 "2.83 "13.78 "0.33 "2.83 "46.97-569NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066040 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 1.26 tommers høyde | CF7CHE WG337 MF0066040-1.77 "2.76 "1.26 "1.77 "2.76 "2.78-226NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301942 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 13.78 tommers høyde | CF7ZTG HE329 MF0301942Innsiden ut1.77 "2.83 "13.78 "0.33 "2.83 "46.97145569NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0305645 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde | CF8AMD HI204908 MF0305645Utsiden inn-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "30.433045853NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0318321 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde
357NOK / enhet