MAIN FILTER INC. MF0308433 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Height | CF8BXX HF6550

MAIN FILTER INC. MF0308433 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde

Vare: CF8BXX Modell: MF0308433Cross Ref: HF6550 '
597NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.728 "
Burst Press1015 PSI
Kapasitet30.34
Sprekktrykk290 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering5
Filterstørrelse410 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde6.13 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd12 UN2B
Trådstørrelse1.375
Topp OD3.819 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FLEETGUARD HF6550

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetBunn ODBurst PressHøydeTrådTrådstørrelseTopp ODKapasitetPris
MAIN FILTER INC. MF0016460 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF6RVG MF001646079 gpm3.728 "10158.945 "12 UN2B1.3753.819 "40.18949NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0076531 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF7DCY 46885 MF007653179 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18949NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0076977 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF7DEA 51496 MF007697779 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18949NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0242190 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF7TTP P6892 MF024219079 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18949NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0269755 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF7XPJ AF6885 MF026975579 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18949NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307688 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8BHT HF28892 MF030768879 gpm3.728 "10156.13 "12 UN2B1.3753.819 "30.34597NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307734 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 tommers høyde | CF8BJL HF30008 MF030773426 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-466NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308433 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde
597NOK / enhet