MAIN FILTER INC. MF0308283 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 15.35 Inch Height | CF8BWJ HF6310

HOVEDFILTER INC. MF0308283 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 15.35 tommers høyde

Vare: CF8BWJ Modell: MF0308283Cross Ref: HF6310 '
504NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.409 "
Bunn OD4.961 "
Kapasitet60.54
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse1514 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
StrømretningInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde15.35 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID3.622 "
Topp OD4.961 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FLEETGUARD HF6310

Produktvarianter

ProduktModellFilterstørrelseBunn -IDBunn ODFlowStrømretningStrømningshastighetHøydeTrådPris
HOVEDFILTER INC. MF0028719 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron rating, Buna Seal, 5.67 tommers høyde | CF6TQY MF0028719293 kvm Tommer1.46 "2.99 "Utsiden innUtsiden inn-5.67 "-648NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0028812 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna Seal, 5.67 tommers høyde | CF6TRC MF0028812293 kvm Tommer1.46 "2.99 "Utsiden inn--5.67 "-648NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065824 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 9.29 tommers høyde | CF7CBX S4110C10 MF0065824-1.732 "3.661 "Innsiden ut--9.29-390NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065858 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 18.5 tommers høyde | CF7CCV S4111C10 MF00658581143 kvm Tommer1.732 "3.661 "Innsiden utInnsiden ut-18.5 "-455NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066175 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 9.173 tommers høyde | CF7CKZ WP345 MF0066175-1.969 "3.878 "---9.173-357NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066222 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 3.94 tommers høyde | CF7CLU WP489 MF0066222103 kvm Tommer1.35 "2.36 "Utsiden innUtsiden inn-3.94 "-354NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066245 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron rating, Buna Seal, 5.94 tommers høyde | CF7CME WP551 MF0066245165 kvm Tommer-2.13 "Utsiden innUtsiden inn-5.94 "-1 102 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0308283 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 15.35 tommers høyde
504NOK / enhet