MAIN FILTER INC. MF0306822 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 4.6 Inch Height | CF8BGC

HOVEDFILTER INC. MF0306822 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, Viton tetning, 4.6 ​​tommers høyde

Vare: CF8BGC Modell: MF0306822
528NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.181 "
Kapasitet2.39
Skjul trykk290
Sprekktrykk290 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse60 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde4.6 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID0.634 "
Topp OD1.181 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0058345 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WEH D110C10A MF0058345Utsiden inn-1.772 "-3.38 "1.004 "1.772 "2.42176NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058379 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 4.44 tommers høyde | CF6WFN D111C10A MF0058379Utsiden inn-1.772 "-4.44 "1.004 "1.772 "6.29170NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058423 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling, 8.22 tommers høyde | CF6WHG D112C10A MF0058423Utsiden inn-1.772 "Utsiden inn8.22 "1.004 "1.772 "6.19244NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058465 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 4.56 tommers høyde | CF6WJV D120C10A MF0058465Utsiden inn-2.087 "-4.56 "0.965 "2.087 "5.77185NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058501 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WKW D121C10A MF0058501Utsiden inn-2.087 "-8.220.965 "2.087 "10.71258NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058593 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling, 4.72 tommers høyde | CF6WMW D130C10A MF0058593Utsiden inn-2.087 "Utsiden inn4.72 "1.083 "2.087 "5.04185NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058691 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 4.56 tommers høyde | CF6WQA D140C10A MF0058691Utsiden inn-3.071 "-4.56 "1.701 "3.071 "10.54290NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0306822 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, Viton tetning, 4.6 ​​tommers høyde
528NOK / enhet