MAIN FILTER INC. MF0306701 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Height | CF8BDU

HOVEDFILTER INC. MF0306701 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde

Vare: CF8BDU Modell: MF0306701
425NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.85 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse226 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde9.68 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.004 "
Topp OD1.85 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0065921 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, tetning, 7.63 tommers høyde | CF7CED S530T40 MF00659217.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "-73 PSI214 kvm Tommer486NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065926 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron, tetning, 8.93 tommers høyde | CF7CEH S531T40 MF00659268.93 "1.98 "3.268 "1.98 "3.268 "-73 PSI251 kvm Tommer601NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065933 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 40 mikron, tetning, 12.91 tommers høyde | CF7CEN S541T40 MF006593312.91 "2.677 "3.866 "2.677 "3.866 "7373 PSI485 kvm Tommer1 386 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065937 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 40 mikron, tetning, 12.91 tommers høyde | CF7CER S550T40 MF006593712.91 "1.98 "3.504 "1.98 "3.504 "4444 PSI364 kvm Tommer1 072 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065946 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde | CF7CEY S610T40 MF006594611.81 "1.772 "2.835 "1.772 "2.835 "7373 PSI248 kvm Tommer754NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065958 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron kapasitet, tetning, 11.41 tommers høyde | CF7CFG S620T40 MF006595811.41 "3.622 "4.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 kvm Tommer804NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301977 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, tetning, 7.63 tommers høyde | CF7ZUG HE493 MF03019777.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "7373 PSI214 kvm Tommer486NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0306701 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde
425NOK / enhet