HOVEDFILTER INC. MF0305580 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 250 mikron, tetning, 7.79 tommers høyde | CF8AKF HI204607

HOVEDFILTER INC. MF0305580 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, tetning, 7.79 tommers høyde

Vare: CF8AKF Modell: MF0305580Kryssreferanse: HI204607 '
546NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.032 "
Bunn OD4.724 "
Skjul trykk44
Sprekktrykk44 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse363 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
StrømretningInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde7.79 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron250
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID3.032 "
Topp OD4.724 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning FBN HI204607

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetBunn -IDBunn ODHøydeTrådstørrelseTopp IDTopp ODSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0060956 Hydraulikkfilter, trådnett, 250 mikron, tetning, 10.709 tommers høyde | CF6ZGY FS143B8T250B MF0060956--5.906 "10.709--5.906 "-678NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062150 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 250 mikron, tetning, 10.709 tommers høyde | CF7ABC FS143N10T250 MF006215083 GPM-5.906 "10.7093mm-5.906 "-615NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065688 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 250 mikron, tetning, 8.26 tommers høyde | CF7CAE S141T250 MF0065688-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-367NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065699 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 250 mikron, tetning, 5.51 tommers høyde | CF7CAH S160T250 MF0065699-2.953 "5.354 "5.51 "-2.953 "5.354 "-570NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065710 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 250 mikron, tetning, 9.84 tommers høyde | CF7CAL S161T250 MF0065710-2.953 "5.354 "9.84 "-2.953 "5.354 "-702NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065776 Hydraulikkfilter, trådnett, 250 mikron, tetning, 7.79 tommers høyde | CF7CAV S230T250 MF0065776-2.284 "3.504 "7.79-2.284 "3.504 "-448NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065781 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 250 mikron, tetning, 7.79 tommers høyde | CF7CAZ S231T250 MF0065781-2.559 "3.898 "7.79-2.559 "3.898 "-477NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0305580 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, tetning, 7.79 tommers høyde
546NOK / enhet