MAIN FILTER INC. MF0301870 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 18.27 Inch Height | CF7ZPZ HE088

MAIN FILTER INC. MF0301870 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 18.27 tommers høyde

Vare: CF7ZPZ Modell: MF0301870Kryssreferanse: HE088 '
820NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.34 "
Bunn OD3.94 "
Kapasitet78.04
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering25
Filterstørrelse869 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde18.27
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID2.53 "
Topp OD3.94 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting BUSSE HE088

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydemikronTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0062740 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF7ALW R331G25P MF0062740Utsiden inn3.5 "6.083 "Utsiden inn17.99 "253.5 "6.083 "1 151 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065838 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 9.29 tommers høyde | CF7CCJ S4110G25 MF0065838Innsiden ut1.732 "3.661 "Innsiden ut9.29 "251.732 "3.661 "684NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065846 Hydraulisk filter, fjerning av glass/vann, 25 mikron, Buna-forsegling, 9.29 tommers høyde | CF7CCL S4110GW25 MF0065846-1.732 "3.661 "-9.29 "251.732 "3.661 "732NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065872 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 18.5 tommers høyde | CF7CDG S4111G25 MF0065872Innsiden ut1.732 "3.661 "-18.5251.732 "3.661 "1 329 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065972 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 18.27 tommers høyde | CF7CFQ WG161 MF0065972Innsiden ut2.34 "3.94 "-18.27252.53 "3.94 "820NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065985 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 7.8 tommers høyde | CF7CFV WG188 MF0065985Utsiden inn-3.07 "-7.8 "251.7 "3.07 "498NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066064 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 9.53 tommers høyde | CF7CHV WG390 MF0066064Utsiden inn-2.72 "-9.53 "251.35 "2.72 "713NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0301870 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 18.27 tommers høyde
820NOK / enhet