HOVEDFILTER INC. MF0124375 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 16.81 tommers høyde | CF7FXY 84001612UM

MAIN FILTER INC. MF0124375 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 16.81 tommers høyde

Vare: CF7FXY Modell: MF0124375Cross Ref: 84001612UM '
2 066 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.284 "
Bunn OD5.984 "
Kapasitet277.24
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering10
Filterstørrelse2832 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde16.81
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID3.284 "
Topp OD5.984 "

Produktdetaljer:

    • Repalement TRIBOGUARD 84001612UM

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0006130 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton-tetning, 6.57 tommers høyde | CF6QPQ MF0006130Utsiden inn-2.165 "Utsiden inn6.57 "1.024 "2.165 "23.43484NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006156 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 5.27 tommers høyde | CF6QPW MF0006156Utsiden inn1.433 "2.362 "-5.27 "1.161 "2.362 "19.20569NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006177 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 6.57 tommers høyde | CF6QPY MF0006177Utsiden inn-1.772 "-6.570.906 "1.772 "16.89375NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006184 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton-tetning, 4.05 tommers høyde | CF6QQB MF0006184Utsiden inn0.874 "2.028 "Utsiden inn4.05 "-2.028 "8.29456NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006195 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton-tetning, 5.66 tommers høyde | CF6QQF MF0006195Utsiden inn1.347 "2.894 "Utsiden inn5.66 "-2.894 "26.31578NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006197 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 13.11 tommers høyde | CF6QQH MF0006197Utsiden inn2.697 "3.76 "Utsiden inn13.11 "-3.76 "63.431 158 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006205 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 7.63 tommers høyde | CF6QQP MF0006205Utsiden inn1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "35.81795NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0124375 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 16.81 tommers høyde
2 066 NOK / enhet