MAIN FILTER INC. MF0064357 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 10.82 Inch Height | CF7BQL RHR500G05V

MAIN FILTER INC. MF0064357 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 10.82 tommers høyde

Vare: CF7BQL Modell: MF0064357Kryssreferanse: RHR500G05V '
1 035 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.898 "
Bunn OD3.721 "
Kapasitet83.93
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse896 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde10.82 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp OD3.721 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC RHR500G05V

Produktvarianter

ProduktModellFilterstørrelseBunn -IDBunn ODFlowStrømretningPakningsmaterialeHøydemikronPris
HOVEDFILTER INC. MF0062257 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling, 2.83 tommers høyde | CF7ACU R110C10B MF006225761 kvm Tommer-2.047 "Utsiden innUtsiden innViton2.83 "10198NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062259 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 2.83 tommers høyde | CF7ACV R110C25B MF006225961 kvm Tommer-2.047 "Utsiden inn-Viton2.83 "25198NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062261 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 2.83 tommers høyde | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3286NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062262 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 2.83 tommers høyde | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-286NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062263 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 2.83 tommers høyde | CF7ACY R110G10B MF006226349 kvm Tommer-2.047 "Utsiden innUtsiden innViton2.83 "10247NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062264 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 2.83 tommers høyde | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 kvm Tommer-2.047 "Utsiden inn-Viton2.83 "10283NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062266 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 2.83 tommers høyde | CF7ADA R110G25BP MF006226649 kvm Tommer-2.047 "Utsiden innUtsiden innViton2.83 "25283NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0064357 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 10.82 tommers høyde
1 035 NOK / enhet