Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39665.037.0400 Hitch Pin Standard Stål Sink 3/8 x 4 3/8 L | AC9MRQ 3HLL9

APPROVED VENDOR U39665.037.0400 Hitch Pin Standard Stål Sink 3/8 x 4 3/8 L

På lager
Vare: AC9MRQ Modell: U39665.037.0400Kryssref: 3HLL9
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
FinishGul sink
Lengde4.375 "
Materiale1038/4140 Stål
Pin Dia.3 / 8 "
Skaftstørrelse3 / 8 "
typenstandard
Brukbar lengde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.037.0400 Hitch Pin Standard Stål Sink 3/8 x 4 3/8 L
43NOK / enhet